Radiale boor- en freeskop, ingeschoven, spantanghouder 250 430E (ER25 Ø2-16), 80.3025LB10LIKDIM

Artikelnummer: 231313
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 231313
EAN/GTIN 4069739465388
Nummer fabrikant 80.3025LB10LIKDIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 80.3025LB10LIKDIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 32 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 103,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling