TGTBU 20-5G-JHP Tool Blocks for Parting and Grooving Blades for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2302491
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie JETCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302491
EAN/GTIN 7291075302349
Nummer fabrikant 2302491
L-nummer L23920 219

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 33,9 mm, totale lengte (OAL) 86 mm

Kenmerk:

  • Totale hoogte (OAH) 33,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 86 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20,9 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "JETCUT" Bekijk alles