TGSF 100-3-1.000K Sleuffrees voor TANG-GRIP snijplaten

Artikelnummer: 2302201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302201
EAN/GTIN 7291075262087
Nummer fabrikant 2302201
L-nummer L24130 137

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,04″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,12″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,12″
  • Hubdikte (THUB): 0,1″
  • Aantal perifere snijkanten (ZEFP): 8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,04″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijorganen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,12″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,12″
  • Naafdikte (SCHURFT): 0,1″
  • Naam invoegen (MIID): TAG N3C
  • Eff. Randnummer (ZEFP): 8
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 4770 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles