TGTL 2020-3-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2301851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301851
EAN/GTIN 7291075209785
Nummer fabrikant 2301851
L-nummer L23920 1765

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 21,7 mm, totale lengte (OAL) 120,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 23,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 21,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 120,5 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 54 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles