GM D200-4DG-40K sleuffrees voor zelfklemmende snij-inzetstukken

Artikelnummer: 2301729
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 2301729
EAN/GTIN 7291075196665
Nummer fabrikant 2301729

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 59 mm, snijdiameter (DC) 200 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, snijbreedte max. (CWX) 4,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,36 mm, naafdikte (THUB) 3,2 mm, eff. aantal snijranden (ZEFP) 14

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • Snijdiepte, max. (CDX): 59 mm
  • Snijdiameter (DC): 200 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 14
  • Max. snijbreedte (CWX): 4,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN): 3,36 mm
  • Nabendikte (THUB): 3,2 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): GIP 4:00
  • Effectief aantal snijkanten (ZEFP): 14
  • Max. onderdompelingshoek (RPMX): 400 tpm