SGFS 0-17-2 Replacement for HSS & brazed parting tools.

Artikelnummer: 2301202
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301202
EAN/GTIN 7291075069686
Nummer fabrikant 2301202
L-nummer L23920 1077

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles