SGFHR 32 T 33 - 3 Self-Grip reinforved blades for parting & grooving.

Artikelnummer: 2301080
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301080
EAN/GTIN 7291075069501
Nummer fabrikant 2301080
L-nummer L23920 164

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 1
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles