SGSF 200-6-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301019
EAN/GTIN 7291075070217
Nummer fabrikant 2301019
L-nummer L24130 51

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 59 mm, diameter snijrand (DC) 200 mm, aantal snijplaten (CICT) 14, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm, naafdiameter (DHUB) 80 mm, naafdikte (THUB) 5,2 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 14

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 59 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 5,2 mm
  • Voer de naam (MIID) GSFN 6C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 14
  • Dompelhoek max. (RPMX) 400 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles