Ringratel-steeksleutel 30 mm

Artikelnummer: 2297221
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2297221
EAN/GTIN 4010886889213
Nummer fabrikant 2297221
L-nummer L60160 296
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met gelijke sleutelwijdtes
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
platte uitvoering
hoge krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 19 mm
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 59,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 63 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 17,4 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8,8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Terugdraaihoek: 5 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 30,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen