Radiale boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.3025MFSRLGLIM

Artikelnummer: 229644
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 229644
EAN/GTIN 4069739457413
Nummer fabrikant 60.3025MFSRLGLIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.3025MFSRLGLIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 32 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 89 mm
  • Functionele lengte (WF): 55 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen