Axiaal boor- en freeskop, hydraulische klauwplaat Ø 20, 40.4020HYDCTX#01

Artikelnummer: 229402
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
Artikelnummer 229402
EAN/GTIN 4069739456300
Nummer fabrikant 40.4020HYDCTX#01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.4020HYDCTX#01
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Sledelengte (LPR): 87,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 87,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Hydraulische expansie Ø 20,0
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480