Opzetramen voor palletonderwagens

Artikelnummer: 22920
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Opzetsteun

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 22920
EAN/GTIN 4017976229201
Nummer fabrikant 22920
L-nummer L90080 571
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opzetramen voor palletonderwagens om pallets en gaasboxen op ergonomisch gunstige hoogte te zetten. Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken, stabiele hoekstaanders met voetplaat. Gepoedercoat, blauw RAL 5007. De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroevenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagen vast te zetten.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 1010
laadvlak breedte (mm): 810
Hoogte zonder onderwagen (mm): 370
Hoogte met onderwagen (mm): 652