Axiaal boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40, 40.40C4CTXLIKCHSD10-PL

Artikelnummer: 229068
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
Artikelnummer 229068
EAN/GTIN 4069739454542
Nummer fabrikant 40.40C4CTXLIKCHSD10-PL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschappen, VDI40 Proline, axiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.40C4CTXLIKCHSD10-PL
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 10000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 83 mm
  • Functionele lengte (WF): 79,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 Proline
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen