Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, polygoon ISO 26623 , PSC 50, 17.BMTC5DBMT65X100

Artikelnummer: 228130
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
Artikelnummer 228130
EAN/GTIN 4069739450100
Nummer fabrikant 17.BMTC5DBMT65X100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT65, PSC-houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.BMTC5DBMT65X100
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 95
  • Sledelengte (LPR): 132 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT65
  • Afmeting interface: PSC 50
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling