Palletonderwagen

Artikelnummer: 22810
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 22810
EAN/GTIN 4017976228105
Nummer fabrikant 22810
L-nummer L90080 1006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor vlakke pallets en gaasboxen. Robuuste gelaste hoekstaalconstructie, met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van elastisch rubber, naaf met kogellager, “spoorloos” blauwgrijs, zwenkwielen geremd Geringe rolweerstand, lichtlopend, geen rijgeluiden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
Lengte effectief gebied (mm): 1010
Effectieve breedte (mm): 810
Hoogte laadvlak (mm): 282
totale lengte (mm): 1055
Totale breedte (mm): 855
Totale hoogte (mm): 329
Banden: Elastisch massief rubber blauwgrijs
Wielmaat (mm): 200 × 50