Palletonderwagen

Artikelnummer: 22801
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 22801
EAN/GTIN 4017976228013
Nummer fabrikant 22801
L-nummer L90080 268
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor vlakke pallets en gaasboxen. Robuuste gelaste hoekstaalconstructie, met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE-banden, naaf met groefkogellager, rem op zwenkwiel Standaard wielen voor gemiddelde belasting. Rustige loop.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 750
Lengte effectief gebied (mm): 1210
Effectieve breedte (mm): 810
Hoogte laadvlak (mm): 282
totale lengte (mm): 1255
Totale breedte (mm): 855
Totale hoogte (mm): 329
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten