XNMU 130608PNN-MM, IC808, Type: UNI

Artikelnummer: 227747 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
ISO-code wisselplaat XNMU 130608PNN-MM
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC808
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie PNN-MM
Artikelomschrijving producent XNMU 130608PNN-MM IC808
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227747 UNI
EAN/GTIN 7291075311297
Nummer fabrikant 5607637

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten