BDGT 11T304 FR-JA, GW25, Type: ALU

Artikelnummer: 227326 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDGT 11T304 FR-JA
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort GW25
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,05 − 0,33 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227326 ALU
EAN/GTIN 4960664457854
Nummer fabrikant TWF00271
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
250
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D. Exact 90° tot ap = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten