{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Schachtvorm | met schroefdraad | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
| Inwendige koeling | ja | |
| maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
| Opnamedraad M | M12 | |
| ⌀ D3 | 19 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Rampinghoek αmax | 0,64 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 18 mm | |
| geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
| Wissel plaat- schroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 227315 25/3 | |
| EAN/GTIN | 4960664672929 | |
| Nummer fabrikant | THN03509 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |