Standaard kraan , M5 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.5X80T2
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.5X80T2
EAN/GTIN 3148511537008
Nummer fabrikant 227.5X80T2
L-nummer L60130 7619
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 15