Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX3, 40.45VX3TC600IKCHSD12

Artikelnummer: 226696
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
Artikelnummer 226696
EAN/GTIN 4069739444482
Nummer fabrikant 40.45VX3TC600IKCHSD12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, BMT45, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.45VX3TC600IKCHSD12
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 75
  • Max. Koppel (TQX): 36 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 12000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 50 mm
  • Functionele lengte (WF): 46 mm
  • Schachtgrootte: BMT45
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak