Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 40 mm, 17.BMT40BIGX100

Artikelnummer: 226685
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
Artikelnummer 226685
EAN/GTIN 4069739444468
Nummer fabrikant 17.BMT40BIGX100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT55 Biglia, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.BMT40BIGX100
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 84
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 130 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT55 Biglia
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling