Gereedschapshouder, diameter 40 mm, 19.BMT40FRZ20X40

Artikelnummer: 226266
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
Artikelnummer 226266
EAN/GTIN 4069739442686
Nummer fabrikant 19.BMT40FRZ20X40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT39x76 SMEC, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMT40FRZ20X40
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 72 mm
  • Functionele lengte (WF): 40 mm
  • Schachtgrootte: BMT39x76 SMEC
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling