Radiale boor- en freeskop, ingeschoven, EWS - Varia VX4, 80.65VX41809PFI1X100

Artikelnummer: 226016
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
Artikelnummer 226016
EAN/GTIN 4069739441702
Nummer fabrikant 80.65VX41809PFI1X100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT65, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 80.65VX41809PFI1X100
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 94
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Sledelengte (LPR): 141 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT65
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak