Radiale boor- en freeskop, ingeschoven, spantanghouder 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.6532KR1809PFIKDI2IMX100

Artikelnummer: 226010
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
Artikelnummer 226010
EAN/GTIN 4069739441641
Nummer fabrikant 80.6532KR1809PFIKDI2IMX100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT65, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 80.6532KR1809PFIKDI2IMX100
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 94
  • Max. Koppel (TQX): 40 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 2:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 141 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT65
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak