Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia VX4, 60.65VX41809PFIKDGLX100

Artikelnummer: 225705
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
Artikelnummer 225705
EAN/GTIN 4069739440279
Nummer fabrikant 60.65VX41809PFIKDGLX100
L-nummer L31490 115544
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT65, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.65VX41809PFIKDGLX100
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 94
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 141 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT65
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak