WNMU 080608 EN-GH, PR1525, Type: ST1400

Artikelnummer: 225621 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMU 080608 EN-GH
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 − 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 225621 ST1400
EAN/GTIN 4960664648962
Nummer fabrikant TLB09312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 6 snijkanten − door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 13° wordt de snijkracht aanmerkelijk gereduceerd.

Toepassing:

De GH-geometrie is de eerste keuze voor ruwtoepassingen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten