Sandaal, zwart, koningsblauw, SL 465 XPESD - S1P - W12 - Maat 50

Artikelnummer: 22412-50
Prijs per 1 paar
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
Artikelnummer 22412-50
EAN/GTIN 4043692408804
Nummer fabrikant 22412-50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitvoering:
    • SL 465 XP ESD - S1P - W12 - Maat 50
    • SRC
    • Veiligheidsschoen, laag model
    • Sport Line-bovenmateriaal
    • MPU INNOFLEX-systeem
    • XP metaalvrije doorsteekwering
    • alu-tec aluminium kap
    • MPU puntbescherming
    • Actief-X functionele voeding
    • MPU-rebound-systeem
    • clima-stream concept
    • geschikt voor het aanmeten van inlegzolen - DGUV 112-191

  • Bovenmateriaal:
    • Het bovenmateriaal van de Sport Line is een weefsel dat bestaat uit textielvezels en verschillende voordelen combineert.
    • De stof is bijzonder luchtdoorlatend, ademend en biedt daardoor een zeer aangenaam draagcomfort.
    • Door zijn waterafstotende eigenschappen is het ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast.

  • Loopzool:
    • ATLAS® combineert de modernste technologieën met de anatomische behoeften van elke drager.
    • Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch concept voor loopzolen en ondersteunt de hardloper in elke bewegingsfase.
    • Vanaf het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent gestuurd via dezelfde natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LINE.
    • Het leidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke krachtlijn.
    • Speciale zones, zoals de CLOUDZONE in de hiel, zorgen voor de juiste energieopname, oftewel demping.
    • De grote loopvlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, nemen de energie op en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces.
    • Zo kan een vermoeidheidsvrij lopen gedurende de hele werkdag worden gegarandeerd.

  • Doorlaatbaarheid:
    • Met de doorsteekwerende XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen, zoals spijkers.
    • Hiervoor wordt een hightech textielmateriaal gebruikt dat onder andere aramidevezels bevat.
    • Hierdoor gaat de verhoogde veiligheid niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

  • Beschermkap:
    • Alu-tec®-technologie: De nieuwe lichtheid
    • Aluminium wordt niet alleen al jarenlang in de luchtvaart en de auto-industrie als hightechmateriaal gebruikt, maar ook vandaag de dag in veel ATLAS-veiligheidsschoenen.
    • De anatomisch gevormde neus van aluminium is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet.
    • Zo helpt het actief om struikelongevallen door evenwichtsverlies te voorkomen.
    • Door de thermisch neutrale eigenschappen van aluminium ontstaan er geen koudebruggen in de schoen, waardoor het hele jaar door een aangenaam voetklimaat wordt gegarandeerd.

  • Puntbescherming:
    • Vooral bij knielende werkzaamheden kan na verloop van tijd slijtage optreden aan de punt van de schoen.
    • Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU-neusbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd.

  • Binnenvoering:
    • Juist in het dagelijkse werk, bij hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen een vereiste, maar ook een verwachting.
    • Het Active-X-functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager een duurzame, actieve vochtregulering.
    • De Active-X-functievoering reguleert de vochtigheid en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen.
    • Het geeft niet af, is huidvriendelijk en slijtvast.

  • MPU-REBOUND-SYSTEEM:
    • Gezonder werken met de juiste demping
    • Het nieuwe MPU-REBOUND-SYSTEEM van ATLAS® zorgt voor een merkbaar soepele en moeiteloze loopervaring.
    • De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door het innovatieve zoolsysteem, dat drukverlichting, demping en dynamiek biedt voor de drager.
    • Dit wordt mogelijk gemaakt door de perfecte combinatie van een drukverlagende binnenzool en het lichte en reactieve MPU-schuim.

  • Klimaat:
    • Het ATLAS® clima-stream®-concept maximaliseert de ademende eigenschappen, reguleert de vochtigheid in de schoen en zorgt voor een optimale temperatuur in de omgeving.
    • Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort®-inlegzool zorgen voor een uniek draagcomfort.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® biedt u een groot assortiment aan verschillende inlegzolen voor orthopedische inlegzolen.
    • De hier gemarkeerde artikelen zijn volgens DGUV-regel 112-191 geschikt voor orthopedische inlegzolen.
    • Hiervoor is de markering in de schoen bepalend.