Gereedschapshouder, diameter 40 mm, 19.FIT7040L90

Artikelnummer: 223813
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
Artikelnummer 223813
EAN/GTIN 4069739433509
Nummer fabrikant 19.FIT7040L90
L-nummer L31490 117178
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, FIT70 Famar, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.FIT7040L90
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 96
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 90 mm
  • Functionele lengte (WF): 15 mm
  • Schachtgrootte: FIT70 Famar
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling