{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | SOMT140520-ER-GM | |
| Type | S | |
| Hoekradius | 2 mm | |
| Soort | CA6535 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Programmeerradius bij ap max | 3,5 mm | |
| Voeding fz per tand | 0,5 − 1,2 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Wisselplaatafmeting | 14 | |
| Plaatdikte E | 5,56 mm | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 222076 14 | |
| EAN/GTIN | 4960664708291 | |
| Nummer fabrikant | TMA05627 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |