Werkjack, ULTIMATE STRETCH, laag gewicht, Antracietgrijs, Maat XL

Artikelnummer: 22201-615-89 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 22201-615-89 XL
EAN/GTIN 5715411024709
Nummer fabrikant 22201-615-89 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ultieme stretchstof met een laag gewicht
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Sluiting met ritssluiting
  • Capuchon
  • binnentas
  • Borstzak met ritssluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Voering van netmateriaal op verschillende delen van het product
  • Verstelbare elastische band aan de onderkant
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Manchetten met elastiek
  • ID-kaarthouder is afneembaar
  • Reflexeffecten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 50% polyamide/50% polyester
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: ULTIMATE STRETCH, laag gewicht