{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Schachtvorm | Weldonschacht | |
| Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 96 mm | |
| Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 35 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Rampinghoek αmax | 1,55 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 9,3 mm | |
| geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
| Wisselplaatafmeting | 09 | |
| Wissel plaat- schroef | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
| Instelhoek κ | 13 graden | |
| Producttype | Kopieerfrees |
| Artikelnummer | 221903 25/2 | |
| EAN/GTIN | 2050002058491 | |
| Nummer fabrikant | 5657893 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |