{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Opname | ER 32 | |
| Norm | ISO 15488-B | |
| DUO-LOCK interface | DL10 | |
| L2 | 5 mm | |
| A | 14 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| aanbevolen draaimoment | 20 Nm | |
| Producttype | Spantang |
| Artikelnummer | 220389 DL10 | |
| EAN/GTIN | 4034221156204 | |
| Nummer fabrikant | 81.320.0140.DL10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |