{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
| Coating | AlTiN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 38 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 60 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 80 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
| Totale lengte L | 133 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 220293 20 | |
| EAN/GTIN | 2050002068353 |