{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Coating | AlTiN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 32 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 32 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42,5 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 15,2 mm | |
| Totale lengte L | 93 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,32 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 220286 16 | |
| EAN/GTIN | 4034221102843 | |
| Nummer fabrikant | F2004NNH1600CDA | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |