Jas met lichte voering, Damesmodel thermojack, Zwartblauw, Maat XL

Artikelnummer: 22025-617-010 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 22025-617-010 XL
EAN/GTIN 5715411053587
Nummer fabrikant 22025-617-010 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Damespasvorm
  • Gewatteerde stof per meter met stretch
  • Ademend en waterafstotend
  • Staande kraag
  • Sluiting met ritssluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzak van netmateriaal
  • ID-kaarthouder is afneembaar
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Elastische band aan de polsen en aan de onderkant
  • Reflexeffecten
  • Ballen voor het drogen van kleding in de droogtrommel zijn bij de levering inbegrepen.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 86% polyamide/14% elastaan
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Dames
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: Damespasvorm, ademend, waterafstotend, lichte voering