Radiale boor- en freeskop, ingeschoven, EWS - Varia VX3 Opvolger artikel: (MNR) 227563, 80.30VX3DGT300RLIKTFR

Artikelnummer: 220091
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
Artikelnummer 220091
EAN/GTIN 4069739421254
Nummer fabrikant 80.30VX3DGT300RLIKTFR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschappen, VDI30, dubbele radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 80.30VX3DGT300RLIKTFR
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 118,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 85 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480