Axiaal boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.30251809IKC

Artikelnummer: 218708
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
Artikelnummer 218708
EAN/GTIN 4069739415673
Nummer fabrikant 40.30251809IKC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI30, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.30251809IKC
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 32 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 91,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 91,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak