• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SNHX 1205 neutraal, Type: ALU

Artikelnummer: 218611 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 29,28 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 24,40 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNHX 1205
Type ALU
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Plaatdikte centrum Pc 5,4 mm
Voor groefbreedte ap 10; 14 mm
Fasebreedte 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 5,56 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218611 ALU
EAN/GTIN 4045197532138
Nummer fabrikant 218611 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
800
Aluminium (kortspanend)
N
650
Aluminium > 10% Si
N
500
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.