{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
| Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
| Aantal wisselplaten | 8 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Maximale insnijdiepte ae max | 20 mm | |
| Kraag-⌀ d1 | 40 mm | |
| Kraaglengte L1 | 15 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
| geschikte wisselplaat | SNHX | |
| ISO-code wisselplaat | SN.. 1205 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Producttype | Schijffrees |
| Artikelnummer | 218566 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197530370 | |
| Nummer fabrikant | 218566 80 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |