{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 10 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Maximale insnijdiepte ae max | 33,5 mm | |
| Kraag-⌀ d1 | 58 mm | |
| Basishouder-⌀ d2 | 58 mm | |
| Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
| Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm | 65 mm | |
| Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
| geschikte wisselplaat | XC.. 1113 | |
| Producttype | Schijffrees |
| Artikelnummer | 218422 125/10 | |
| EAN/GTIN | 4045197533814 | |
| Nummer fabrikant | 218422 125/10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |