{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
| Breedte ap | 1,5 mm | |
| Schachtvorm | cilinderschacht | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Maximale insnijdiepte ae max | 12,75 mm | |
| Kraag-⌀ d1 | 24,5 mm | |
| Kraaglengte L1 | 36 mm | |
| Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
| Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
| Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| geschikte wisselplaat | XC.. 1113 | |
| Producttype | Schijffrees |
| Artikelnummer | 218408 50/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197533364 | |
| Nummer fabrikant | 218408 50/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |