Frees-wisselplaat SPGT 060304, HU7815

Artikelnummer: 218305 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,08 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,40 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPGT 060304
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7815
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218305 ALU
EAN/GTIN 4045197765451
Nummer fabrikant 218305 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
750
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
600
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten