{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadspoed | 3 mm | |
| Soort | HB7735 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Plaatafmeting | 41 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
| Geschikt voor draad | M24; M27 | |
| Aantal snijkanten Z | 13 | |
| Schroefdraadprofiel | Volprofiel | |
| Snijrichting | rechts en links | |
| Volprofiel | ja | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
| Artikelnummer | 218064 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197447449 | |
| Nummer fabrikant | 218064 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |