Hoogrendement-draadfrees, Weldonschacht, Werk-⌀ D / afkoppellengte L1: 20,5/37mm

Artikelnummer: 218050 20,5/37
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Werk-⌀ D / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werk-⌀ D 20,5 mm
Afkoppellengte L1 37 mm
Schachtvorm Weldonschacht
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 25
Aantal snijkanten Z 3
Totale lengte Ltotaal 96 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Fixeerbout 219926
Aantal spaangroeven 3
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218050 20,5/37
EAN/GTIN 4045197412515
Nummer fabrikant 218050 20,5/37
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-draadfrees voor kortere bewerkingstijden.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad. Voor bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Tip:

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm.Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.

Downloads en documenten

Geschikte producten