Schroefsleutel verstelbaar 12″ 1000 V

Artikelnummer: 2179075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2179075
EAN/GTIN 4010886883716
Nummer fabrikant 2179075
L-nummer L60160 4692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

doopisolatie
individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, gedompeld, rol met linkse draad
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Materiaal handvat: gedompeld
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd, punten gepolijst
  • Schaalverdeling: 0-36
  • Spanbreedte [mm]: 36 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Ophanggat: geen
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen