Freesplaat 60°, HB7720, Oplopend met: 3mm

Artikelnummer: 217281 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 90,36 / 1 Stuk
  • van 3 Stuk
    € 75,30 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 3 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatgeometrie Volprofiel
Toepassing Binnen
Buiten-⌀ D 16 mm
Diepte t 1,702 mm
voor schroefdraad ≥ M27×3
Type P16
Aantal snijkanten Z 6
Aantal spaangroeven 6
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 217281 3
EAN/GTIN 4045197216779
Nummer fabrikant 217281 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Bij draadsnijplaten met gecorrigeerd profiel vervalt het corrigeren van de te programmeren diameter. Daarom deze platen alleen voor de aangegeven schroefdraden gebruiken.
Bij gebruik van de circulaire frees nr. 217252 gr. 18L en 18XL kan de deelprofielplaat nr. 217281 gr. 1−4 alleen tot spoed 3,0 worden toegepast.

Downloads en documenten

Geschikte producten