{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale maat ringdikte | 3,15 mm | |
| Soort | HB7720 | |
| Groefbreedte W −0,03 | 3,23 mm | |
| Diepte t voor P16/P26 | 2,2 mm | |
| Radius R | 0,3 mm | |
| Buiten-⌀ D | 26 mm | |
| Type | P26 | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
| Artikelnummer | 217275 3,15 | |
| EAN/GTIN | 4045197216748 | |
| Nummer fabrikant | 217275 3,15 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |