{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Freesbreedte A | 1,5 mm | |
| Soort | HB7720 | |
| Radius R | 0,1 mm | |
| Buiten-⌀ D | 27,7 mm | |
| Maximale snijdiepte Smax | 6,8 mm | |
| Type | P26 | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
| Artikelnummer | 217258 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197854018 | |
| Nummer fabrikant | 217258 1,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |