Circulaire frees, Hardmetaal, Type: 27XL

Artikelnummer: 217252 27XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor plaattype P26
kleinste boor-⌀ D 22 mm - 37 mm
Materiaal frees Hardmetaal
Schacht DIN 6535 HA
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Binnen-⌀ d1 15,5 mm
Maximale snijdiepte Smax 10,75 mm
Afkoppellengte L1 25 mm
Totale lengte Ltotaal 180 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Schachtvorm cilindrisch
Spanschroevenset 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Draaddiepte 21,5 mm
Producttype Circulaire frees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 217252 27XL
EAN/GTIN 4045197216564
Nummer fabrikant 217252 27XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

De daadwerkelijke steekdiepte Smax wordt als volgt berekend: (D-d1) / 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten